AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113863200 CAB-250 ECOWATT - 5113863200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113863200 CAB-250 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1216 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Motore a corrente continua -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 600 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893632531

Codice prodotto

SPI5113863200

Cod. produttore

5113863200

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1216 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a corrente continua:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

600 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

275 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

906.5 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

276.17 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

250 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.22 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

395 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

553 mm

Lunghezza:

608 mm

Diametro canale - scarico aria:

250 mm