AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113863100 CAB-200 ECOWATT - 5113863100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113863100 CAB-200 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1074.63 m³/h

  • Motore a corrente continua -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 600 Pa

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893632524

Codice prodotto

SPI5113863100

Cod. produttore

5113863100

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1074.63 m³/h

Motore a corrente continua:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

600 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

275 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

779.42 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

75 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

200 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.189 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

375 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

510 mm

Lunghezza:

570 mm

Diametro canale - scarico aria:

200 mm

Cassonetto ventilante a basso profilo acustico, costruito in lamiera di acciaio galvanizzato rivestito internamente con isolamento fonoassorbente dello spessore di 50 mm (M0) in fibra di vetro. Tutti i modelli includono flange di ingresso e scarico aria circolari, con guarnizione in gomma integrata. Ventilatore centrifugo a pale rovesce adaccoppiamento diretto. Motore brushless EC IP44 con protezione termica, Monofase 230V/50-60Hz. Interruttore esterno isolato ON/OFF e potenziomentro per regolare la velocità. Regolabile anche con potenziometro esterno tipo REB ECOWATT o segnale d’ingresso analogico 0-10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40.