S & P ITALIA SPA - SPI5113862900 CAB-150 ECOWATT - 5113862900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 559.57 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP44
Motore a corrente continua - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 475 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893634511
Codice prodotto
SPI5113862900
Cod. produttore
5113862900
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
559.57 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Motore a corrente continua:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
475 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
225 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
407.38 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
71.06 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
150 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.09 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
334 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
447 mm
Lunghezza:
517 mm
Diametro canale - scarico aria:
150 mm