S & P ITALIA SPA - SPI5113862300 CAB-100 - 5113862300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 193 m³/h
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 225 Pa
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893602077
Codice prodotto
SPI5113862300
Cod. produttore
5113862300
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
193 m³/h
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
225 Pa
Tensione di alimentazione:
230 V
Pressione 2:
100 Pa
Adatto per controllo elettronico:
sì
Volume d'aria con pressione 2:
142.27 m³/h
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Adatto per regolazione trasformatore:
sì
Volume d'aria con pressione 3:
38.3 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro canale - ingresso aria:
100 mm
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
0.042 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
273 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
388 mm
Lunghezza:
505 mm
Diametro canale - scarico aria:
100 mm


