AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113801400 HCTT/6-710-B - 5113801400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113801400 HCTT/6-710-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893145567

Codice prodotto

SPI5113801400

Cod. produttore

5113801400

Produttore

SPI

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 1100