AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113506900 HCTB/4-630-B - 5113506900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113506900 HCTB/4-630-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 10834 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 6971 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 11863 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893074126

Codice prodotto

SPI5113506900

Cod. produttore

5113506900

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

10834 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

6971 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

11863 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Volume d'aria a 150 Pa max.:

8717 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

5900.18 m³/h

Motore a singola velocità:

no

Volume d'aria a 300 Pa max.:

4818.35 m³/h

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

905 mm

Diametro nominale canale:

630 mm

Forma calotta:

Fungo

Con silenziatore:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

Altezza utile:

488 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Monofase - 4 P Potenzamassima assorbita (W): 1700