AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113500200 HCTB/4-315-B - 5113500200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113500200 HCTB/4-315-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 727.177 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1124.59 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

  • Motore a singola velocità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893074270

Codice prodotto

SPI5113500200

Cod. produttore

5113500200

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

727.177 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1124.59 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Motore a singola velocità:

no

Motore a singola velocità regolabile con:

Trasformatore

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

560 mm

Diametro nominale canale:

315 mm

Forma calotta:

Fungo

Con silenziatore:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

Altezza utile:

341 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Monofase - 4 P. Potenzamassima assorbita (W): 100