AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113473200 HCTT/8-710-B - 5113473200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113473200 HCTT/8-710-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893131485

Codice prodotto

SPI5113473200

Cod. produttore

5113473200

Produttore

SPI

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.TRIFASE - 8 POLI Potenza massima assorbita (W):