AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B - 5113448400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 944 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 2185 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

  • Motore a singola velocità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893078674

Codice prodotto

SPI5113448400

Cod. produttore

5113448400

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

944 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

2185 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Motore a singola velocità:

no

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

710 mm

Diametro nominale canale:

450 mm

Forma calotta:

Fungo

Con silenziatore:

no

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

Altezza utile:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 190