AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113436900 HCTT/4-560-B

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113436900 HCTT/4-560-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893078650

Codice prodotto

SPI5113436900

Cod. produttore

5113436900

Produttore

SPI

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 4 P Potenza massima assorbita (W): 1210