AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5112681700 PER-630 CR - 5112681700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5112681700 PER-630 CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Direzione dell'aria - Scarico

  • Con finestra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893588814

Codice prodotto

SPI5112681700

Cod. produttore

5112681700

Produttore

SPI

Materiale:

Alluminio

Direzione dell'aria:

Scarico

Con finestra integrata:

no

Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con telaio in acciaio e alette in alluminio, leggera eresistente, con dispositivo che permette l’apertura perfetta e coordinata di tutti i lama. E' dotato di rete di protezione a maglia quadra. Larghezza: 700mm