AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN270 101 10 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP

copiacopia
RUTENBECK - RUTN270 101 10 Verteilerkasten fA1/4r private Netze VKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cassetta di distribuzione

  • Numero massimo di coppie - 160

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • LSA (Krone) -

  • Con morsettiere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921049259

Codice prodotto

RUTN270 101 10

Cod. produttore

N270 101 10

Produttore

RUT

Modello:

Cassetta di distribuzione

Numero massimo di coppie:

160

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

LSA (Krone):

Con morsettiere:

no

Dimensione di fissaggio:

Altri

Materiale:

Lamiera d'acciaio / Plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

Grigio

Altezza:

330 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

76 mm