AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

copiacopia
RUTENBECK - RUTN245 101 02 Verteiler mit LSA-Plus-Klemmen VVD 85 Ap

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di giunzione

  • Numero massimo di coppie - 10

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • LSA (Krone) -

  • Con morsettiere -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921048856

Codice prodotto

RUTN245 101 02

Cod. produttore

N245 101 02

Produttore

RUT

Modello:

Scatola di giunzione

Numero massimo di coppie:

10

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

LSA (Krone):

Con morsettiere:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

Bianco

Altezza:

164 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

29 mm