AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN240 001 01 UnterputzgehAuse UG 2 W weiAŸ

copiacopia
RUTENBECK - RUTN240 001 01 UnterputzgehAuse UG 2 W weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione a parete

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con morsettiere - no

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921048740

Codice prodotto

RUTN240 001 01

Cod. produttore

N240 001 01

Produttore

RUT

Modello:

Armadio di distribuzione a parete

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con morsettiere:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

Bianco

Altezza:

146 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

48 mm