AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN239 112 06 PP-UM-Cat.6A iso 10G-6/6 Ap rw Patchpane

copiacopia
RUTENBECK - RUTN239 112 06 PP-UM-Cat.6A iso 10G-6/6 Ap rw Patchpane

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005667022

Codice prodotto

RUTN239 112 06

Cod. produttore

N239 112 06

Produttore

RUT

Cat.6A iso-Patchpanel mit 6 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G, geschirmt, Aufputz, fur Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ahnlich RAL 9010), - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehause, - zusatzliche Zugentlastungsmoglichkeit fur die Kabel mittels Kabelbinder, - fur Tisch-/Wandmontage, - beschriftbar mit Zeichentrager 23510009, - DIN-Schienenmontage mit zusatzlichem Hutschienenadapter, Eigenschaften Modul:, - Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt, - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Steckoffnung, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausfuhrung, - vernickelte Gehauseoberflache, - 360? Zugentlastung und Schirmung, - fur Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,51 - 0,64 mm ?, AWG 24-22, Au?endurchmesser 0,7-1,6 mm (PE), - flexible Leiter: IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,13-0,22 mm ?, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Au?endurchmesser 0,9-1,1 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder gro?erem Querschnitt), - biegeradienoptimierte Zufuhrung der Anschlusskabel (30?), - definierter Erdanschluss mittels handelsublicher Flachsteckverbinder moglich, - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge, - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gema? TIA/EIA-568-B.2, - geeignet fur PoE++ / 4PPoE gema? IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher, - GHMT gegenzertifiziert