AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN239 111 08 PP-UM A-8 Ap rw Patchpanel ohne Module

copiacopia
RUTENBECK - RUTN239 111 08 PP-UM A-8 Ap rw Patchpanel ohne Module

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005666780

Codice prodotto

RUTN239 111 08

Cod. produttore

N239 111 08

Produttore

RUT

Patchpanel zur Aufnahme von max. 8 Universalmodulen und Keystonemodulen KMK, Aufputz, fur Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ahnlich RAL 9010), - zur Aufnahme von Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre), - fur Tisch-/Wandmontage, - beschriftbar mit Zeichentrager 23510009, - DIN-Schienenmontage mit zusatzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehause, - zusatzliche Zugentlastungsmoglichkeit fur die Kabel mittels Kabelbinder