AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN238 102 00 Patchpanel Cat.6/ClassE 6fach, PPR6, REG

copiacopia
RUTENBECK - RUTN238 102 00 Patchpanel Cat.6/ClassE 6fach, PPR6, REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 6

  • Categoria - 6

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921661987

Codice prodotto

RUTN238 102 00

Cod. produttore

N238 102 00

Produttore

RUT

Numero di connettori / giunti:

6

Categoria:

6

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Numero RAL:

7035

Altezza:

95 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

56 mm