RUTENBECK - RUTN238 101 100 Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19 - N238 101 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Collegamento - LSA (Krone)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
4043921660331
Codice prodotto
RUTN238 101 100
Cod. produttore
N238 101 100
Produttore
RUT
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Collegamento:
LSA (Krone)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
128 mm


