AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN235 102 20 Patchkabel, 10GB, ungeschirmt 6kV, 2m, s

copiacopia
RUTENBECK - RUTN235 102 20 Patchkabel, 10GB, ungeschirmt 6kV, 2m, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665929

Codice prodotto

RUTN235 102 20

Cod. produttore

N235 102 20

Produttore

RUT

Patchkabel, 10 GB, geschirmt, 6 kV, 2 m, schwarz (ahnlich RAL 9005), - geeignet fur 10-Gigabit-Anwendungen (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - 2 x RJ45-Stecker, - Mantelmaterial: LSOH, - angespritzter Knickschutz, - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm, - Leiter: Cu-Litze, blank ? 0,42 mm (AWG 26/7), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - DIN EN 50173-1, - ISO/IEC 11801, - geeinet fur PoE++ / 4 PPoE gema? IEEE802.3bt, - Spannungsfestigkeit > 6kV