RUTENBECK - RUTN228 070 500 Spleisskassette Ap - N228 070 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665011
Codice prodotto
RUTN228 070 500
Cod. produttore
N228 070 500
Produttore
RUT
Aufputzgehause, mit Spleisskassette, modular, fur bis zu 3 -Fibre Keystone-Module, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - zur Aufnahme von 3 R-Fibre-Keystonemodulen, - zur Wandmontage, - auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlusselloch-Montage), - Kabelzufuhrung von oben, unten oder hinten, - designneutral, - anreihbar, - mit klappbarem Beschriftungsfeld, - Deckelmontage schraubenlos, Eigenschaften der integrierten Spleisskassette:, - mit Wickelaufnahme fur Pigtails mit max. 4 m Faserlange, -mit Spleissablage fur max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse, - Kabelzufuhrung aus unterschiedlichen Richtungen, - Zugentlastung per Kabelbinder