AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN228 050 905 Q8LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m

copiacopia
RUTENBECK - RUTN228 050 905 Q8LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005666346

Codice prodotto

RUTN228 050 905

Cod. produttore

N228 050 905

Produttore

RUT

LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 5 m