RUTENBECK - RUTN228 050 602 Q8SC-D/SC-D Patchkabel OM4 erika 2m - N228 050 602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665912
Codice prodotto
RUTN228 050 602
Cod. produttore
N228 050 602
Produttore
RUT
SC-D/SC-D Patchkabel, OM4, erika, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - push-pull-Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm, - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 2 m