AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN228 050 205 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM5 grA1/4n 5m

copiacopia
RUTENBECK - RUTN228 050 205 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM5 grA1/4n 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665455

Codice prodotto

RUTN228 050 205

Cod. produttore

N228 050 205

Produttore

RUT

LC-D/LC-D Patchkabel, OM5, grun, 5m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 5 m