RUTENBECK - RUTN228 050 002 Q8LC-D/LC-D Patchkabel OM3 aqua 2m - N228 050 002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665073
Codice prodotto
RUTN228 050 002
Cod. produttore
N228 050 002
Produttore
RUT
LC-D/LC-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 ?m, Grade C1, - geringe Einfugedampfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm, - mit Knickschutztulle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Lange 2 m