RUTENBECK - RUTN228 040 802 Q8Pigtails 12xSC OS2 2m - N228 040 802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005664649
Codice prodotto
RUTN228 040 802
Cod. produttore
N228 040 802
Produttore
RUT
Pigtails, 12xSC, OS2, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade B oder SM-Faser, E9/125 ?m, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - SC-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-4, - mit Prufprotokoll, - Lange 2 m