AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN228 040 602 Q8Pigtails 12xSC OM4 2m - N228 040 602

copiacopia
RUTENBECK - RUTN228 040 602 Q8Pigtails 12xSC OM4 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005664489

Codice prodotto

RUTN228 040 602

Cod. produttore

N228 040 602

Produttore

RUT

Pigtails, 12xSC, OM4, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade B oder SM-Faser, E9/125 ?m, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - SC-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-4, - mit Prufprotokoll, - Lange 2 m