RUTENBECK - RUTN228 040 202 Q8Pigtails 12xLC OM5 2m - N228 040 202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005664175
Codice prodotto
RUTN228 040 202
Cod. produttore
N228 040 202
Produttore
RUT
Pigtails, 12xLC, OM5, 2m, - MM-Faser, G50/125 ?m, Grade B oder SM-Faser, E9/125 ?m, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - LC-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - mit Prufprotokoll, - Lange 2 m