RUTENBECK - RUTN218 600 03 AKE DP 3 m Anschlusskabel - N218 600 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665998
Codice prodotto
RUTN218 600 03
Cod. produttore
N218 600 03
Produttore
RUT
DisplayPort-Endgerate-Anschlusskabel, (Stecker/Stecker), 3 m, schwarz, - Brandverhalten: UL 94 VW-1, - anschlussfertig, - mehrfach geschirmt, vergoldete Kontakte, - hochflexibles Mantelmaterial, schwarz, - bis zu 5000 Biegezyklen, - Kabeldurchmesser 7,5 mm, - Biegeradius: 8-facher Au?endurchmesser, - Datenrate bis zu 32,4 Gbit/s, - Video: bis 8K / 120 fps, 30 Bit RGB Color, DSC, HDR, Forward Error Correction, - Audio: bis 1536 kHz, - Betriebstemperatur: 0? C bis 80? C


