AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN218 100 05 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 5m, ansc

copiacopia
RUTENBECK - RUTN218 100 05 HDMI-EndgerAte-Anschlusskabel, 5m, ansc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Numero di poli collegamento 1 - 19

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921661154

Codice prodotto

RUTN218 100 05

Cod. produttore

N218 100 05

Produttore

RUT

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Numero di poli collegamento 1:

19

Numero di poli collegamento 2:

19

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)