AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447 - N193 105 01

copiacopia
RUTENBECK - RUTN193 105 01 KABELAUSLAAŸ UP Ersatz fA1/4r 4468 & 447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Uscita cavo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921048085

Codice prodotto

RUTN193 105 01

Cod. produttore

N193 105 01

Produttore

RUT

Utilizzo:

Uscita cavo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9005

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm