RUTENBECK - RUTN170 106 67 KMK-USB-C 3.1 sw - N170 106 67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666452
Codice prodotto
RUTN170 106 67
Cod. produttore
N170 106 67
Produttore
RUT
USB 3.1-Keystone, Typ C (Buchse/Buchse), fur Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, schwarz (ahnlich RAL 9005), - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB 3.1, Typ C, - Durchfuhrungsbuchse, - Ubertragungsrate 10Gbit/s, - fur high-power - Anwendungen bis 100 W, - ruckwartskompatibel zu USB3.0/2.0/1.1