RUTENBECK - RUTN170 106 51 Keystone-USB reinweiA - N170 106 51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4043921659328
Codice prodotto
RUTN170 106 51
Cod. produttore
N170 106 51
Produttore
RUT
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite


