AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN170 105 53 KM-HDMI Up 0 rw - N170 105 53

copiacopia
RUTENBECK - RUTN170 105 53 KM-HDMI Up 0 rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921654897

Codice prodotto

RUTN170 105 53

Cod. produttore

N170 105 53

Produttore

RUT

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm