AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN170 105 00 KM-DP KP Up 0 Display-Port mit Kabelpeit - N170 105 00

copiacopia
RUTENBECK - RUTN170 105 00 KM-DP KP Up 0 Display-Port mit Kabelpeit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005665950

Codice prodotto

RUTN170 105 00

Cod. produttore

N170 105 00

Produttore

RUT

DisplayPort-Anschlussdose, 1-fach, mit Kabelpeitsche (15 cm), fur handelsubliche TAE-Zentralstucke, abbrechbarer Tragring fur Stegversion, - abbrechbarer Tragring fur Stegversion, - DisplayPort 1.4 Buchse, - Kabelpeitsche 15 cm, - Montage in Verbindung mit Kaiser Electronicdose (oder vergleichbar), - metrische Schrauben fur Zentralstucke, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)