AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN139 100 43 ZentralstA1/4ck 55x55mm fA1/4r 2fach Tra - N139 100 43

copiacopia
RUTENBECK - RUTN139 100 43 ZentralstA1/4ck 55x55mm fA1/4r 2fach Tra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005664564

Codice prodotto

RUTN139 100 43

Cod. produttore

N139 100 43

Produttore

RUT

Zentralstuck fur 2 modulare Steckoffnungen RJ45, mit Beschriftungsfeld, verkehrswei? (ahnlich RAL 9016), - mit Beschriftungsfeld, - Thermoplast-Formmasse, - 55 x 55 mm