RUTENBECK - RUTN139 003 31 ClassEA Verbinder geschirmt - N139 003 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005664496
Codice prodotto
RUTN139 003 31
Cod. produttore
N139 003 31
Produttore
RUT
Class EA-Universalverbinder, geschirmt, feldkonfektionerbar ohne Spezialwerkzeuge, AWG 26 - 22, - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - Zinkdruckgussausfuhrung, - eckige Bauform, - Schutzart: IP 21 gema? IEC 60529, - schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge, - Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm, - Volldraht-Au?endurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1, - Litze-Au?endurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7, - Wiederbelegbarkeit > 4-mal, - geeignet fur PoE++ / 4PPoEgema? IEEE 802.3bt, - Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, - ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Category 6A, - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet


