AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN135 105 05 Blindstecker fA1/4r RJ45

copiacopia
RUTENBECK - RUTN135 105 05 Blindstecker fA1/4r RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Numero RAL - 9005

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921044070

Codice prodotto

RUTN135 105 05

Cod. produttore

N135 105 05

Produttore

RUT

Colore:

Nero

Adatto per:

Presa RJ45

Numero RAL:

9005

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

80 mm

Altezza:

46 mm