AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN135 100 52 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 1fach 5 - N135 100 52

copiacopia
RUTENBECK - RUTN135 100 52 ZentralstA1/4ck fA1/4r Datendose 1fach 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Area per etichetta - Con area per etichetta

  • Con iscrizione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921043561

Codice prodotto

RUTN135 100 52

Cod. produttore

N135 100 52

Produttore

RUT

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

50 mm

Altezza del dispositivo:

50 mm

Profondità del dispositivo:

13 mm