RUTENBECK - RUTN134 104 05 UAE-real.Cat.6-8/8 U Up 0 mK - N134 104 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Inclinato
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4043921043509
Codice prodotto
RUTN134 104 05
Cod. produttore
N134 104 05
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Inclinato
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Tipo di fissaggio:
A vite
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
9010
Collegamento:
LSA (Krone)
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
50 mm
Profondità del dispositivo:
29 mm


