RUTENBECK - RUTN130 111 40 AnschluAdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Ap pol - N130 111 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (4)
Categoria - 3
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4043921041017
Codice prodotto
RUTN130 111 40
Cod. produttore
N130 111 40
Produttore
RUT
Tipo di connettore:
RJ45 8 (4)
Categoria:
3
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
9010
Collegamento:
Vite
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Con resistenza terminale:
sì
Larghezza del dispositivo:
65 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm
Profondità del dispositivo:
26 mm


