AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN130 101 30 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) Ap polarweiAŸ - N130 101 30

copiacopia
RUTENBECK - RUTN130 101 30 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) Ap polarweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 3

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921039496

Codice prodotto

RUTN130 101 30

Cod. produttore

N130 101 30

Produttore

RUT

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

3

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

9010

Collegamento:

Vite

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Tipo di connessione della schermatura:

Vite

Con protezione antipolvere:

no

Larghezza del dispositivo:

65 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Profondità del dispositivo:

26 mm