AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN103 101 14 TAE 2x6/6 NFF Ap rw

copiacopia
RUTENBECK - RUTN103 101 14 TAE 2x6/6 NFF Ap rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - TAE 2x6 / 6 NFF

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

  • Con campo testo -

  • Collegamento - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921037089

Codice prodotto

RUTN103 101 14

Cod. produttore

N103 101 14

Produttore

RUT

Modello:

TAE 2x6 / 6 NFF

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Con campo testo:

Collegamento:

Vite

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Con resistenza terminale:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

27 mm