AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN102 101 09 TAE 3x6 NFN Ap rw - N102 101 09

copiacopia
RUTENBECK - RUTN102 101 09 TAE 3x6 NFN Ap rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - TAE 3x6 NFN

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

  • Con campo testo -

  • Collegamento - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921036402

Codice prodotto

RUTN102 101 09

Cod. produttore

N102 101 09

Produttore

RUT

Modello:

TAE 3x6 NFN

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Con campo testo:

Collegamento:

Vite

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Con resistenza terminale:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

27 mm