AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT232101100 Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic

copiacopia
RUTENBECK - RUT232101100 Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921662526

Codice prodotto

RUT232101100

Cod. produttore

232101100

Produttore

RUT

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

44 mm

Larghezza:

483 mm

Profondità:

130 mm