RUTENBECK - RUT228080900 Q8KMK-SC OS2 APC grA1/4n rw - 228080900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4043921665398
Codice prodotto
RUT228080900
Cod. produttore
228080900
Produttore
RUT
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no


