AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT226104032 WLAN Accesspoint 300 Mbit Up 2,4GHz 300M

copiacopia
RUTENBECK - RUT226104032 WLAN Accesspoint 300 Mbit Up 2,4GHz 300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 150 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2

  • Gestibile da remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921665817

Codice prodotto

RUT226104032

Cod. produttore

226104032

Produttore

RUT

Max velocità di trasferimento:

150 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

WPA2

Gestibile da remoto:

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Sicurezza VPN (Virtual Private Network):

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Incasso:

Configurabile come ripetitore:

Adattatore per presa:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

50 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

Adatto per montaggio a soffitto:

no