AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN30014 Metallspirale 30m mit Spezialoesenkopf - 30014

copiacopia
Runpotec - RUN30014 Metallspirale 30m mit Spezialoesenkopf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Anello / Matassa

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045472011

Codice prodotto

RUN30014

Cod. produttore

30014

Produttore

RUN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Anello / Matassa

Lunghezza:

30 m

Forma:

Tondo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Attacco filettato:

no

Ritorto: