AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN21001 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 5,5 mm - 1 m

copiacopia
Runpotec - RUN21001 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 5,5 mm - 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989590

Codice prodotto

RUN21001

Cod. produttore

21001

Produttore

RUN

Die Dualkamera (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) mit dem Durchmesser von 5,5 mm ist ein praktisches Zubehor fur die RC3 Inspektionskamera. Mit der Frontkamera und Autofokus erhalt man klare Aufnahmen im Bereich von 15 mm bis 50 mm ? ideal fur prazise Nahaufnahmen. Das 1 Meter lange halbstarre Kabel kombiniert Flexibilitat und Stabilitat, um auch enge Stellen problemlos zu erreichen. Sie ist mit der RC3 Inspektionskamera kompatibel und wird mit praktischem Z-ubehor (Haken,Magnet und Objektivschutzkappe) geliefert, um schwer zugangliche Bereiche leichter zu inspizieren. Bildauflosung: Wahlbar zwischen 1920 x 1080 Pixel und 1280 x 720 Pixel fur unterschiedliche Anwendungen. LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) sorgen fur optimale Lichtverhaltnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen. Wasserfest: Ideal fur den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist -wasserfest nach IP67 Vielseitig einsetzbar: Perfekt fur Inspektionen von Hohlwanden, Anlagen, Maschinen, Motoren und Luftungssystemen sowie fur schwer -erreichbare Hohlraume, enge Winkel, Schachte, Kanale und kleine Durchfuhrungen. Ideal fur kurze Distanzen: Der biegsame Schwanenhals erlaubt prazises Arbeiten in engsten RaumenLieferumfang: 1 x Dualkamera ? 5,5 mm, Lange 1 Meter,1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe