AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN21000 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 3,9 mm - 1 m

copiacopia
Runpotec - RUN21000 RC3 Kamerakopf biegsam A˜ 3,9 mm - 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989552

Codice prodotto

RUN21000

Cod. produttore

21000

Produttore

RUN

Diese 3,9 mm Endoskopkamera vereint hochmoderne Sensortechnologie mit einem robusten, halbstarren 1 Meter Kabel und 30 mm Federrohr. Sie ermoglicht detailgenaue Inspektionen in schwer zuganglichen Bereichen und bietet dank der Frontkamera und exzellenterBildqualitat eine zuverlassige Losung fur anspruchsvolle Anwendungen. Wasserdicht und robust: Ideal fur den Einsatz in feuchten Umgebungen, die Kamera ist wasserfest nach IP67 und aus langlebigem Edelstahl gefertigt. Hochwertige Bildqualitat: Gestochen scharfe Bilder mit einer Auflosung von 1920 x 1080 oder 1280 x 720 Pixel. 3P+IR-Objektiv: besteht aus drei prazisionsgeschliffenen -Linsenelementen, die fur maximale Klarheit und Scharfe sorgen. Der integrierte Infrarotfilter (IR) minimiert unerwunschte Infrarotstrahlen und verbessert so die Farbtreue und Bildqualitat, selbst in anspruchsvollen Lichtverhaltnissen. Optimales Sichtfeld: Mit einem Blickwinkel von 80 Grad und einer Bildrate von 15 bis 30 Bildern pro Sekunde verpasset man keine Details, egal obfur Inspektionen oder prazise Dokumentationen. Fokusdistanz 20 mm ? 80 mm LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) mit einer Farbtemperatur von 5500-6500 K sorgen fur optimale Lichtverhaltnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen. Langlebig: Gehartete Glasschutzscheibe schutzt die Kamera und sorgt fur langlebige Nutzung Lieferumfang: 1 x Endoskopkamera 3,9 mm, Lange 1 Meter