AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Runpotec - RUN20952 GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab A˜3mm-20m - 20952

copiacopia
Runpotec - RUN20952 GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab A˜3mm-20m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004253738

Codice prodotto

RUN20952

Cod. produttore

20952

Produttore

RUN

GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab ? 3 mm (inkl. Endhulsen am Stabanfang und -ende) mit RG4.5 Fuhrungsspitze, Zugose ? 4,5 mm und Anfangsbirne ? 4,5 mm mit Gewinde RTG ? 3 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt(Glasfaserstab inkl. Endhulsen). Optimales Einsatzgebiet: fur Rohrdurchmesser 5 mm - 40 mm